SPA 2382

optibelt SK SPA

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPA 2382
Rubix:798356210000
fabricante:SPA 23827700
EAN:4014486077858
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2382 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2382


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42x273x273 mm
    Peso neto293 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa2382 mm
    Longitud interior2337 mm
    Longitud exterior2400 mm
    Grosor10 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    26,45 Sin IVA
    / unidad
    32,00 IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días