SPZ 1450LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:SPZ1450 SUPERHC
Rubix:937091450081
fabricante:933101450
EAN:5412571076196
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1450 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPZ 1450LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1450 mm
Longitud interior1412 mm
Longitud exterior1463 mm
Grosor8 mm
Materialcr
13,44 € Sin IVA
/ unidad
16,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días