Referencias
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 BLUE
Rubix:798262115000
fabricante:065585
EAN:0754473655853
Documentos
Detalles de producto : 065585
Nuestros bloqueos de válvulas con volante tienen un exclusivo centro de bloqueo que admite válvulas OS & Y o de “vástago alto”. Los bloqueos aceptan candados con grilletes de diámetro hasta 9,53 mm. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 19 mm |
|---|---|
| Anchura | 120.1 mm |
| Altura | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,30 € Sin IVA
/ unidad
22,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días