196212 GVLO-SET-RD
Kit de bloqueo de válvulas con volante — Rojo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:196212
Rubix:798774204000
fabricante:196212
EAN:0888434405284



Documentos
Detalles de producto : 196212 GVLO-SET-RD
Nuestros kits incluyen 1 pieza de cada sistema de bloqueo de válvulas con volante de color rojo para ajustarse a válvulas con volante de 25 mm a 330 mm en rojo
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 9.7 mm |
|---|---|
| Longitud | 405.1 mm |
| Anchura | 354.5 mm |
| Altura | 363.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,82 € Sin IVA
/ unidad
255,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días