Referencias
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 RED
Rubix:798262120000
fabricante:065562
EAN:0754473655624
Documentos
Detalles de producto : 065562
Los dispositivos de bloqueo de válvulas de compuerta impiden el acceso y cubren la manija de la válvula. El exclusivo centro extraíble de este dispositivo se adapta a válvulas OS&Y o de «vástago ascendente». Este mini bloqueo de válvula de compuerta está fabricado en polipropileno moldeado por inyección para ofrecer una resistencia superior a los impactos y a los productos químicos. Está diseñado para soportar temperaturas de entre -6 °C y 149 °C, y se adapta a válvulas OS&Y o de «vástago ascendente». Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés.
Cualidades
El dispositivo está fabricado en polipropileno moldeado por inyección extremadamente resistente para garantizar una mayor resistencia a los impactos y a los agentes químicos.
Se suministra con etiquetas de peligro en inglés, español y francés.
Cubra la manija de la válvula con el dispositivo de bloqueo de la válvula de compuerta y coloque un candado personal y una etiqueta de bloqueo para garantizar la seguridad de los empleados.
Acepta candados con un diámetro de hasta 3/8 de pulgada.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 171.45 mm |
|---|---|
| Anchura | 224.1 mm |
| Altura | 60.45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,92 € Sin IVA
/ unidad
45,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días



