ZAPATO T-38 BLANCO S2 SRC

Blanco

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

U-Power:RL20272 38
Rubix:798769000000
fabricante:0RL20272 38
EAN:8033546364185
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato38
Cañabaja
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-38 BLANCO S2 SRC


Calzado de protección. Zapato de piel sintética hidrofugada y transpirable con forro Wingtex. Color blanco. Puntera no metálica Airtoe Composite con membrana transpirable. Suela de poliuretano antideslizante, anti abrasión, antiestática y resistente al aceite. Suela intermedia de espuma PU expandido y Infinergy®. Pantilla Polysoft Memory transpirable y antibacteriana. Normativa: EN ISO 20345.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato38
Cañabaja
Colorblanco
Material Principalcuero
Impermeablesi
94,80 Sin IVA
/ unidad
114,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

EU Talla del zapato

38