Referencias
Portwest:FW64BKR43
Rubix:798254093000
fabricante:FW64BKR43
EAN:5036108164813



Detalles de producto : FW64 43 ZAPATO TREKKER STEELIT E S1P
Zapato transpirable, resistente y flexible. Puntera y suela de acero, la suela resistente a los aceites le dará tranquilidad cuando trabaje.Características :forro de malla transpirable 3D.Disponible en talla unisex.Tirador trasero para facilitar la colocación del pie.Parte superior en cuero serraje y textil.doble collarín para mayor confort.Fabricado en cuero serraje de vaca para un acabado elegante y llamativo.Certificado CE.Refuerzo de acero.Suela anti-perforación de acero.Zapatos antiestáticos.D16Talon con absorción de energía.SRC - Suela exterior antideslizante para evitar resbalones y tropiezos en superficies de cerámica y acero.Suela resistente a aceites e hidrocarburos.Suela de doble densidad.Características :forro de malla transpirable 3D.Disponible en talla unisexTirador trasero para facilitar la colocación del pie.Parte superior en cuero serraje y textil.Collarín doble para mayor confort.Fabricado en cuero serraje de vaca para un acabado elegante y llamativo.Certificado CE.Marcado UKCA.Refuerzo de acero.Suela anti-perforación de acero.Zapatos antiestáticos.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,33 € Sin IVA
/ unidad
31,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días