ZAPATO T-44 MACSOLE S3L FO HI HRO SC SR W11

Calzado de seguridad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Uvex:6522244
Rubix:799312390000
EAN:4031101645599
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato44
Colornegro

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-44 MACSOLE S3L FO HI HRO SC SR W11


Cualidades

•calzado de seguridad S3, ligero y flexible
El refuerzo antiabrasión de poliuretano espumado ayuda a aumentar la vida útil de la parte superior
Cordones elásticos para un ajuste rápido e individual Características de protección
Cumple la especificación ESD con una resistencia de volumen inferior a 35 megaohmios
Puntera uvex xenova® 100% libre de metal – diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica
Suela de doble capa ultraligera compuesta por una entresuela óptima absorbente de impactos y una suela exterior de goma con tecnología uvex MACSOLE® con excelentes propiedades antideslizantes
Etiqueta HI para entresuela aislante térmica (probada conforme a la norma a +150 °C)
Etiqueta HRO para entresuela resistente al calor para exposiciones breves hasta +300 °C
Agarre seguro al trepar por escaleras gracias al soporte estabilizador del arco
Entresuela antipenetración no metálica conforme a las normas de seguridad vigentes; no restringe la flexibilidad del calzado ni crea puentes térmicos Características de confort
La excepcional comodidad para el usuario se debe a una horma recientemente desarrollada y a materiales transpirables optimizados para el clima
Construcción prácticamente sin costuras fabricada con cuero de vaca especialmente suave para eliminar puntos de presión
Plantilla cómoda antistática extraíble, con sistema de transporte de humedad y absorción de impactos adicional en talón y antepié
Acolchado suave en el cuello y en la lengüeta
Mayor flexibilidad a baja temperatura de la suela de goma uvex MACSOLE®
Las tallas 35 a 40 se han producido con una horma para mujer Sostenibilidad
Libre de sustancias nocivas según nuestra lista de sustancias restringidas Áreas de aplicación
Aplicaciones medias
Disponible en un rango de tallas de 35 a 52 y en anchos 10 a 12 y 14
Certificado con uvex medicare para plantillas ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la suela, como aumento total, aumento interno y externo y otras soluciones Art. no. 65222 Ancho 11 Norma EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC Tallas 35 – 52

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato44
Colornegro
129,20 € Sin IVA
/ unidad
156,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato