GAFAS DE PATILLA BL30 INCOLORO LENTE INCOLORA ANTI-RALL. ANTIEMP.

BL30

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bollé Safety:PSSBL30-014
Rubix:798935986000
EAN:3660740009151
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA BL30 INCOLORO LENTE INCOLORA ANTI-RALL. ANTIEMP.


B-LINE es una gama de protección ocular accesible a todos y adaptada a los riesgos de las industrias más comunes. . B-LINE se beneficia de la experiencia y la calidad de Bollé Safety. El BL30 ofrece una excelente relación calidad-precio. Tiene una montura ultra envolvente que es perfecta para todo tipo de trabajos. Equipada con un tratamiento anti-rayas y antivaho a ambos lados de la lente, la BL30 asegura una comodidad absoluta y duradera. Marcado de lente 2C-1.2 1FT.

Cualidades

•Safety glasses with clear lenses are essential indoors
Safety clear lenses provide 90% light transmission
Is compatible with the PLATINUM anti-fog coating
Scratch and fogging protection
"Stop-in" system (holds the temples to prevent contact with the lenses)
Lightweight and contains no metal parts

Información técnica


Atributos
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Piezas laterales ajustablessi
Colorincoloro
Material de derivaciónplástico
Material Principalpolicarbonato
Tipoprescripción
3,32 Sin IVA
/ unidad
4,02 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h