Referencias
Bosch:2607001601
Rubix:798333390000
EAN:3165140301275

Detalles de producto : BLISTER 3 U. PUNTA T8 EXTRADURA C 25
Esta punta de atornillar Extra Hard es una buena opción para un uso universal. Gracias al acero modificado S2 y a un proceso de tratamiento térmico optimizado de la hoja, que le confieren una calidad extradura, la punta permite realizar cualquier tarea con un rendimiento adecuado. La zona de torsión cónica de la punta soporta fácilmente los picos de torque, ya que absorbe la fuerza y las vibraciones durante el atornillado y, así, permite realizar cualquier tarea.
Punta de atornillar extra dura T8, 25 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 100x50x6 mm |
| Peso con embalaje | 15 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t8 |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,14 € Sin IVA
/ unidad
5,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
