JUEGO 27 PZ VASOS Y PUNTAS 1/4 PUL. <<DESCATALOGADO>>
Juego de vasos y puntas 1/4''
Ver información técnicaReferencias
Roebuck:7362938
Rubix:798539250000
EAN:3660338518249
Detalles de producto : JUEGO 27 PZ VASOS Y PUNTAS 1/4 PUL. <<DESCATALOGADO>>
La carraca de accionamiento estriado funciona con los 5 tipos de fijación más comunes: de 12 puntas, hexágonal, hexágonal redondeado, estriado, perfil torx y cuadrado.
Carraca de aluminio de doble extremos, 36 dientes y par elevado
Vasos hexagonales: 4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 13 mm
Puntas estrella: PH1/ 2/ 3
Puntas planas: 2/ 3/ 4/ 5/ 6 mm
Puntas Pozi: PZ1/ PZ2/ PZ3
Puntas allen: 2,5/ 3/ 3,5
Puntas perfil TORX: T6/ T8/ T10/ T15/ T20
Puntas S2 con acabado de fosfato
Se suministra en caja de plástico y espuma EVA.
Carraca de aluminio de doble extremos, 36 dientes y par elevado
Vasos hexagonales: 4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 13 mm
Puntas estrella: PH1/ 2/ 3
Puntas planas: 2/ 3/ 4/ 5/ 6 mm
Puntas Pozi: PZ1/ PZ2/ PZ3
Puntas allen: 2,5/ 3/ 3,5
Puntas perfil TORX: T6/ T8/ T10/ T15/ T20
Puntas S2 con acabado de fosfato
Se suministra en caja de plástico y espuma EVA.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 27 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,35 € Sin IVA
/ unidad
123,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días