PAQ. BANDAS LIJA 75X533 GR.60/80/100 2.608.606.078
BEST FOR WOOD AND PAINT X440
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608606078
Rubix:798506722000
EAN:3165140164146

Detalles de producto : PAQ. BANDAS LIJA 75X533 GR.60/80/100 2.608.606.078
X440 Best for Wood and Paint elimina material a una velocidad excelente en el lijado de pintura antigua, barniz o superficies de madera. Su grano abrasivo duro de óxido de aluminio semifriable ofrece un lijado de alto rendimiento. Además, el material de soporte está hecho de robusta tela X con una junta de alta calidad para una mayor resistencia en los trabajos en superficies extensas. Y su grano forma una superficie con revestimiento electrostático de baja densidad que permite una retirada continua del polvo y así un lijado prolongado. Este producto está destinado al lijado de superficies de madera y revestidas, y es adecuado para desbastar biseles. También es ideal para el lijado a ras de rebajes y bordes. El grano está unido con resina totalmente sintética para mayor resistencia al desgaste en las aplicaciones más exigentes.
Estuche de 3 bandas de lija X440 75 x 533 mm, 60; 80; 100
Información técnica
Atributos
| Longitud | 533 mm |
|---|---|
| Anchura | 75 mm |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,30 € Sin IVA
/ unidad
11,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
