BANDA SCOTCH-BRITE SC-BS, 13 MM X 457 MM, A VFN
3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:27097
Rubix:799080466000
fabricante:7100219039

Documentos
Detalles de producto : BANDA SCOTCH-BRITE SC-BS, 13 MM X 457 MM, A VFN
Use la banda Surface Conditioning Scotch-Brite™ para las aplicaciones a presión baja como, por ejemplo, la limpieza, el desbaste, el desbarbado y el acabado de todo tipo de metales. Nuestras bandas están hechas para durar, ya que están compuestas por fibras no tejidas reforzadas con resina resistentes al embozo que, además, previenen las hendiduras y los arañazos en la pieza de trabajo. Emplean un abrasivo de óxido de aluminio de grano duro, que aporta un corte rápido durante el funcionamiento de la banda, pero al mismo tiempo, mantiene una durabilidad superior del borde. Todas estas bandas son aptas para las aplicaciones a presión baja. Asimismo, hemos incluido un tejido (gasa) en nuestros productos de acondicionamiento, incrustado en la estructura de nailon, para ofrecer una resistencia y una durabilidad adicionales para el trabajo sobre bordes, así como el desbarbado y el desbaste eficiente de todo tipo de metales. La combinación de material no tejido y grano constituye una forma ideal de conseguir un acabado excelente o de eliminar las rebabas. Nuestras bandas Surface Conditioning SE Scotch-Brite usan un abrasivo de óxido de aluminio de grado duro, que proporciona un elevado poder de corte y una gran durabilidad. Este mineral es un abrasivo resistente y duradero que se fractura continuamente a medida que se utiliza para exponer aristas de corte afiladas. En comparación, los abrasivos tradicionales como, por ejemplo, el granate, se desgastan rápidamente con el uso. El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, dureza, resistencia y una retención del calor reducida, lo que lo hace apto para una gran variedad de sustratos e ideal para el rectificado, el lijado y el acabado. Las máquinas de bandas se usan para el rectificado, lijado y acabado de una gran variedad de superficies. En función del material con el que se trabaje, las ruedas y los discos pueden obstruirse, lo que reduce rápidamente su eficiencia, mientras que las máquinas de bandas continúan lijando sin obstrucciones porque los pequeños surcos de la banda se abren a medida que pasan por el arco de la rueda de transmisión.
La banda Surface Conditioning SE Scotch-Brite™ está diseñada y fabricada para durar. Nuestras bandas están hechas de una fibra no tejida reforzada con resina resistente al desgaste y a los bordes afilados cuando se usan para la limpieza, el desbaste, el desbarbado y el acabado de una gran variedad de metales.
Cualidades
Esta banda tipo no-tejido resistente y contundente está disponible en una amplia gama de granos para posibilitar un desbarbado y un acabado intensivos.;Para su uso en equipos con máquinas backstand y de lijado manual.;Contiene un soporte reforzado y material no tejido de dispersión abierta para ofrecer flexibilidad en el trabajo minucioso sobre contornos y bordes.;Al reducir el embozo y la acumulación de calor, permite un funcionamiento más prolongado y obtener resultados de acondicionamiento de superficies uniformes.;El corte contundente sin arañazos elimina las imperfecciones superficiales, las rayas de lijado, las rayas causadas por el fresado y otras marcas.
Aplicaciones
Para el desbarbado y el acabado intensivos.; Úsela en equipos backstand y de lijado manual.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 457 mm |
|---|---|
| Anchura | 13 mm |
| Grano | muy fino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,24 € Sin IVA
/ unidad
3,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días