Rodamiento para husillos de precisión RHP 7909A5TRDULP3, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 24 mm
bearings
Ver información técnicaReferencias
RHP:7909A5TRDULP3
Rubix:007909733009
fabricante:7909A5TRDULP3 R
EAN:00029176618222


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 7909A5TRDUL P3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 256 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7900a5 series |
| Material | standard bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.26 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,11 € Sin IVA
/ unidad
243,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días