Rodamiento para husillos de precisión RHP 7015A5TRDULP4, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 40 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7015A5TRDULP4
Rubix:007015734009
fabricante:7015A5TRDULP4 R
EAN:00747023143634


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 7015A5TRDULP4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10282 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series |
| Material | bearing steel (chrome steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4 (iso) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,72 € Sin IVA
/ unidad
470,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días