Referencias
Bahco:BE5049T20HL
Rubix:798720998000
EAN:7314150184859

Detalles de producto : CAJA DE 5 PUNTAS T-20 INV LARGAS
• Punta larga para tornillos de cabeza TORX® inviolables
• Cuadradillo: 10 mm
• Medidas disponibles: TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, TR45, TR50 y TR55, además, TR60, TR70 y TR80 también con longitudes distintas
• Aleación de acero de alto rendimiento
• Puntas con acabado en zinc fosfatado
• Dureza según DIN3126
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 225 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx perforado |
| Tamaño de huella | tr20 |
| Longitud | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,85 € Sin IVA
/ unidad
24,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
