Referencias
Bahco:BE1TH-8
Rubix:798975434000
EAN:7314150343966



Detalles de producto : LLAVE T CON HEXAGONO 8 MM
• Llave en T con puntas hexagonales, diseñada para trabajar en bicicletas, motos, automóviles, camiones y vehículos agrícolas, así como en talleres de aviación y mantenimiento industrial
• Diseñada para alcanzar zonas de difícil acceso
• La larga barra permite aplicar un par de apriete controlado y proporciona un acceso fácil a tornillos profundos
• Mango corredizo con pasador de seguridad
• Disponible en la medidas siguientes: 2-2, 5-3-3, 5-4-4 y 5-5-6-7-8-9-10-12-14 mm
• Puntas bruñidas
• Acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 8 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,61 € Sin IVA
/ unidad
29,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
