952L 14-LL EN T HEXGON. ARTICULADO LARGO
Llaves en T con vaso hexagonal articulado, tipo largo cromadas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:952L 14
Rubix:798169992000
fabricante:009520414
EAN:8014230038711

Detalles de producto : 952L 14-LL EN T HEXGON. ARTICULADO LARGO
Llaves en T con vaso hexagonal articulado, tipo largo cromadas
Cualidades
Llaves en T con vaso hexagonal articulado, tipo largo cromadas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1110x180x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 790 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 14 |
| Longitud | 1100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,43 € Sin IVA
/ unidad
103,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
