Referencias
Beta Tools:9579C M
Rubix:798162692000
fabricante:095791002
EAN:8014230411224



Detalles de producto : 9579C M-CAMISA DE TRABAJO
Batas de poliéster/algodón
Cualidades
Batas de poliéster/algodón
Aplicaciones
Tiempo libre
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 400x300x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 503 g |
| Color | naranja |
| Tamaño | m |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | negro |
| Gramaje | 260 g/m² |
| Material | poliéster/algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,88 € Sin IVA
/ unidad
79,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
