BATA T-XL AS10 BLANCO ESD ANTIESTATICO
AS10 - Bata ESD antiestática
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:AS10WHRXL
Rubix:798420391000
EAN:5036108183715



Documentos
Detalles de producto : BATA T-XL AS10 BLANCO ESD ANTIESTATICO
Información del producto
Esta bata, antiestática de forma inherente, es ideal para entornos donde se
requiere resistencia electrostática. Diseñada pensando en la comodidad y
en la seguridad. Entre sus características están su cierre frontal por
corchetes oculto, dos bolsillos inferiores de parche y puños ajustables.
Ropa ESD
El tejido usado en la gama ESD es resistente y duradero. La fibra de
carbono entretejida proporciona una excelente protección antiestática.
Esta bata, antiestática de forma inherente, es ideal para entornos donde se
requiere resistencia electrostática. Diseñada pensando en la comodidad y
en la seguridad. Entre sus características están su cierre frontal por
corchetes oculto, dos bolsillos inferiores de parche y puños ajustables.
Ropa ESD
El tejido usado en la gama ESD es resistente y duradero. La fibra de
carbono entretejida proporciona una excelente protección antiestática.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 210 g/m² |
| Material | 65% poliéster, 34% algodón, 1% fibra conductora. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,36 € Sin IVA
/ unidad
31,90 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h