Referencias
SMC:VVQC1000-1A-0-C0
Rubix:799254079000
fabricante:VVQC1000-1A-0-C0

Detalles de producto : VVQC1000-1A-0-C0
The VQC series has five standard wiring packages bringing a world of ease to wiring and maintenance work, while the protective enclosures of three of them conform to IP67 standards for protection from dust and moisture. The use of multi-pin connectors to replace wiring inside manifold blocks provides flexibility when adding stations or changing manifold configuration. The VQC series has outstanding response times and long life.
Accesorio
Cualidades
•5 port solenoid valve
Base mounted
Metal or rubber seal
Fluid: air, inert gas
Base mounted
Metal or rubber seal
Fluid: air, inert gas
Información técnica
Atributos
| Tipo | conjunto del bloque del colector |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Rango de presión | 1,5 - 7 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,16 € Sin IVA
/ unidad
21,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días