VV5QC11-04C6FD0

Base múltiple VQC2000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VV5QC11-04C6FD0
Rubix:799254097000
fabricante:VV5QC11-04C6FD0
EAN:3618036534337
SMC SUB PLATE 4 PCE VV5QC11-04C6FD0

Resumen técnico

Tipounidad enchufable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VV5QC11-04C6FD0


La serie VQC es una serie de cinco bloques de cableado ofrecidos como estándar que facilitan el cableado y el mantenimiento, mientras que el grado de protección de tres de ellos cumple con la norma de protección IP67 frente al polvo y la humedad. El uso de conectores de pines múltiples en el interior de los bloques de base aporta una gran flexibilidad al añadir estaciones o al cambiar la configuración de la base. La serie VQC ofrece tiempos de respuesta notables y una larga vida útil.
VV5QC11-F, Serie 1000, Montaje en placa base, Enchufable, Multiconector sub-D

Información técnica


Atributos
Peso neto385 g
Tipounidad enchufable
Número de puertos5
146,01 € Sin IVA
/ unidad
176,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días