VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APP

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APP
Rubix:799166062000
fabricante:573202
EAN:4052568219772
VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APP Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de enchufe estándar vsva
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APP


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto190 g
Tipoválvula de enchufe estándar vsva
Número de puertos5
183,59 € Sin IVA
/ unidad
222,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días