EVZM450-F01-08

Electroválvula de mando mecánico 5/2 y 5/3 Serie VZM400/500

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EVZM450-F01-08
Rubix:798235273000
fabricante:EVZM450-F01-08
EAN:3618036112436
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 5/2 5/3 mando mecánico evzm450-f01-08
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EVZM450-F01-08


La serie VZM es una serie de válvulas mecánicas 5/2 y 5/3. Su diseño es compacto pero su capacidad de caudal es elevada (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La serie VZM está disponible en un modelo con obturador de goma o metálico, con una gran variedad de opciones de accionadores y un piloto externo opcional.
EVZM400, Válvula de accionamiento mecánico de 5 vías, Sellado elástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x135x20 mm
Peso neto150 g
Tipodistribuidor 5/2 5/3 mando mecánico evzm450-f01-08
Número de puertos5
74,55 € Sin IVA
/ unidad
90,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días