Referencias
Festo:MFH-5/2-D-1-C
Rubix:752200370113
fabricante:150981
EAN:4052568116538

Documentos
Detalles de producto : MFH-5/2-D-1-C
Electroválvula MFH-5/2-D-1-C con anulación manual, sin bobina de solenoide ni toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=42 mm, caudal nominal estándar=1200 l/min, presión de funcionamiento=2 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 185x100x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 342,48 g |
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,22 € Sin IVA
/ unidad
146,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días