Referencias
SMC:SS5Y5-50F1-08B-KC8F
Rubix:799248918000
EAN:3618036208702

Documentos
Detalles de producto : SS5Y5-50F1-08B-KC8F
Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior al de nuestros modelos SY anteriores - la nueva gama SY funciona ahora más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el objetivo de un montaje fácil y un reemplazo rápido, nuestros ingenieros también diseñaron la nueva SY para que las dos medidas de distribuidor 3000 y 5000 puedan utilizarse en la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento económico. Disponible en opciones con junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento más altas y ofrecen un rendimiento con una vida útil prolongada.
SS5Y5-50/51, Serie 5000, D-sub Conector, Cable plano, Cableado PC (IP40)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1120 g |
|---|---|
| Tipo | colector base |
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Rango de presión | internal pilot: 0,1 - 0,7 mpa; external pilot: -0,1 - 0,7 mpa |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,84 € Sin IVA
/ unidad
187,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días