Referencias
Festo:MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C
Rubix:798199901000
fabricante:184513
EAN:4052568144524

Documentos
Detalles de producto : MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C
Electroválvula MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C con racor instantáneo central Función del distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4000 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1109,4 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 4000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,62 € Sin IVA
/ unidad
470,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días