Referencias
Pferd Tools:ZY 4020 6 ADW 24 M5V STEEL
Rubix:798250668000
fabricante:31330252
EAN:4007220100028

Detalles de producto : ZY 4020 6 ADW 24 M5V
Muela con vástago de corindón STEEL, forma cilíndrica, vástago de 6 mm
Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.
STEEL, vástago de 6 mm
Mezcla de corindón especial rojo oscuro/blanco (ADW, dureza M), granulación basta, aglomerante de cerámica 5 V. Especialmente indicado para el mecanizado de superficies. Recom. Velocidad circunferencial 30-50 m/s.
Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.
STEEL, vástago de 6 mm
Mezcla de corindón especial rojo oscuro/blanco (ADW, dureza M), granulación basta, aglomerante de cerámica 5 V. Especialmente indicado para el mecanizado de superficies. Recom. Velocidad circunferencial 30-50 m/s.
MUELA ZY 4020 6 ADW 24 M5V STEEL
Cualidades
High removal efficiency and reduced grinding times that allow for a reduction in labour costs. M hardness is ranked among the binders providing a great ease of grinding. High geometric stability, constant quality and severe dimensional tolerances.
Aplicaciones
Machining of steel surface states.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Longitud | 20 mm |
| Grano | 24 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,65 € Sin IVA
/ unidad
4,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días