MUELA B 82 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Muelas montadas en vástago B 82 3 AR 100 O 5 V
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:B 82 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix:799063351000
fabricante:35642270
EAN:4007220117736

Detalles de producto : MUELA B 82 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Las muelas montadas en vástago de dureza O están fabricadas a base de un aglutinante cerámico y de corindón rosa superior. Gracias a la combinación entre los granos muy resistentes al desgaste y el aglutinante duro, estas muelas montadas en vástago presentan una vida útil muy elevada y un buen volumen de eliminación de material por unidad de tiempo. La dureza O es especialmente adecuada para su uso en ángulos y para trabajos de desbarbado en piezas de acero.
presencia de SVHC >0,1% - Nombre de la sustancia: Plomo
Número CAS 7439-92-1
Contenido residual = < 4%
Número CAS 7439-92-1
Contenido residual = < 4%
Cualidades
Gracias a la combinación entre los granos muy resistentes al desgaste y el aglutinante duro, estas muelas montadas en vástago presentan una vida útil muy elevada y un buen volumen de eliminación de material por unidad de tiempo.
Aplicaciones
La dureza O es especialmente adecuada para su uso en ángulos y para trabajos de desbarbado en piezas de acero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 13 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 3 mm |
| Longitud | 6 mm |
| Grano | 100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,19 € Sin IVA
/ unidad
3,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
