Referencias
Pferd Tools:ZY 3232 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:798740687000
fabricante:31136274
EAN:4007220097625

Detalles de producto : MUELA ZY 3232 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Las muelas con mango de dureza O están fabricadas con aglomerante cerámico y corindón puro rosa. La dureza O pertenece a los aglomerantes duros y resistentes. Es la más adecuada para la aplicación robusta en cantos de materiales de acero y se caracteriza por la elevada estabilidad en cantos, larga duración y menor desgaste de la herramienta. Alcanzan su mejor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 25-40 m/s en la aplicación sobre cantos. Si se utilizan sobre superficies, recomendamos una velocidad periférica de 15 -25 m/s.
MUELA ZY 3232 6 AR 46 O5V STEEL EDGE
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Grano | 46 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,21 € Sin IVA
/ unidad
5,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días