Referencias
Pferd Tools:ZY 0816 3 ADW 80 M5V STEEL
Rubix:798250726000
fabricante:31114258
EAN:4007220659878

Detalles de producto : ZY 0816 3 ADW 80 M5V
Muela con vástago de corindón STEEL, forma cilíndrica, vástago de 3 mm
Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.
STEEL, vástago de 3 mm
Mezcla de corindón especial rojo oscuro/blanco (ADW, dureza M), granulación fina, aglomerante de cerámica 5 V. Especialmente indicado para el mecanizado de superficies. Recom. Velocidad circunferencial 30-50 m/s.
Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos.
STEEL, vástago de 3 mm
Mezcla de corindón especial rojo oscuro/blanco (ADW, dureza M), granulación fina, aglomerante de cerámica 5 V. Especialmente indicado para el mecanizado de superficies. Recom. Velocidad circunferencial 30-50 m/s.
MUELA ZY 0816 3 ADW 80 M5V STEEL
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 3 mm |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,10 € Sin IVA
/ unidad
2,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
