Barbosa
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
protección, seguridad e higiene (29)
mantenimiento y reparación (1)
1Marca
barbosa
(30)
30 Producto(s) de 30 variante (s):
MANGO METALICO PINTADO 1400X22 CON ROSCA, 2021
- barbosa:2021
- rubix:798285498000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:mango metalico pintado 1400x22 con rosca, 2021
3,90 € Sin IVA
/ unidad
ESCOBA UNIVERSAL UNO NUEVA REFORZADA SIN MANGO, 1743
- barbosa:1743
- rubix:798334867000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:escoba universal uno nueva reforzada sin mango, 1743
5,28 € Sin IVA
/ unidad
CEPILLO LAVACOCHES 208 BORDE BLANCO ROSCA METALICA, 1208
- barbosa:1208
- rubix:798500252000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:cepillo lavacoches 208 borde blanco rosca metalica, 1208
21,39 € Sin IVA
/ unidad
CEPILLO BARRENDERO BASE P.P.500 F.PROEX S/M, 1576
- barbosa:1576
- rubix:798500257000
- ean:8413788015760
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:cepillo barrendero base p.p.500 f.proex s/m, 1576
23,52 € Sin IVA
/ unidad
CUBO GALA OVAL+ESCURRIDOR 13 L, 6741
- barbosa:6741
- rubix:798500241000
- Entrega estimada (15) días
- Capacidad:13 l
- Color:rojo
- Material:polipropileno
9,72 € Sin IVA
/ unidad
CEPILLO BARRENDERO BASE P.P.600 P.V.C S/M, 1554
- barbosa:1554
- rubix:798500256000
- ean:8413788015548
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:cepillo barrendero base p.p.600 p.v.c s/m, 1554
23,76 € Sin IVA
/ unidad
HARAGAN PROFESIONAL METALICO S/M 75 CM, 1386
- barbosa:1386
- rubix:798500266000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:haragan profesional metalico s/m 75 cm, 1386
38,24 € Sin IVA
/ unidad
ESCOBA MOQUETA BUTANO MONTURA MADERA SIN MANGO, 1755
- barbosa:1755
- rubix:798500233000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:escoba moqueta butano montura madera sin mango, 1755
13,77 € Sin IVA
/ unidad
PALA PLASTICO CON GOMA, 6303
- barbosa:6303
- rubix:798500207000
- Entrega estimada (15) días
- Color:rojo
- Material Principal:polipropileno
2,85 € Sin IVA
/ unidad
ESCOBON MISTER PELO CABALLAR DESPUNTADO MONTURA MADERA, 1769
- barbosa:1769
- rubix:798500232000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:escobon mister pelo caballar despuntado montura madera, 1769
33,24 € Sin IVA
/ unidad
HARAGAN PROFESIONAL METALICO,S/M 55 CM, 1385
- barbosa:1385
- rubix:798500267000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:haragan profesional metalico,s/m 55 cm, 1385
29,60 € Sin IVA
/ unidad
ESCOBIJO BARRENDERO CON MANGO 1150 MM, 1451
- barbosa:1451
- rubix:798450995000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:escoba
13,74 € Sin IVA
/ unidad
CEPILLO BARRENDERO BASE P.P.300 F.PROEX S/M, 1574
- barbosa:1574
- rubix:798500259000
- ean:8413788015746
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:cepillo barrendero base p.p.300 f.proex s/m, 1574
15,44 € Sin IVA
/ unidad
CEPILLO GANADO MEXILPOLIPROPILENO, 1109
- barbosa:1109
- rubix:798500251000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:cepillo ganado mexilpolipropileno, 1109
13,83 € Sin IVA
/ unidad
CUBO CALLE 100 L CON TAPA, 6617
- barbosa:6617
- rubix:798500243000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:cubo calle 100 l con tapa, 6617
70,35 € Sin IVA
/ unidad
JUEGO CARROCERO INOXIDABLE, 3010
- barbosa:3010
- rubix:798500230000
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:13 cm
6,57 € Sin IVA
/ unidad
CEPILLO BUQUE 5X10 RAIZ ZACATON FIBRA VEGETAL, 1023
- barbosa:1023
- rubix:798500255000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:cepillo buque 5x10 raiz zacaton fibra vegetal, 1023
17,52 € Sin IVA
/ unidad
ESCOBA MIL-PLAST SIN MANGO
- barbosa:1803
- rubix:798500234000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:escoba mil-plast sin mango
15,12 € Sin IVA
/ unidad
MANGO ALUMINIO 1400X22 CON DOBLE ROSCA REFORZADO, 2011
- barbosa:2011
- rubix:798500223000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:mango aluminio 1400x22 con doble rosca reforzado, 2011
8,88 € Sin IVA
/ unidad
ESCOBA ANTI-CHOQUE SIN MANGO CON PROTECTOR, 1728
- barbosa:1728
- rubix:798500235000
- ean:8413788017283
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:escoba anti-choque sin mango con protector, 1728
12,00 € Sin IVA
/ unidad
MOPA INDUSTRIAL CARRO, 7009
- barbosa:7009
- rubix:798500204000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:mopa industrial carro, 7009
9,54 € Sin IVA
/ unidad
CEPILLO TEMPLE PELO MEZCLA 409/2, 3107
- barbosa:3107
- rubix:798500253000
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:cepillo temple pelo mezcla 409/2, 3107
17,25 € Sin IVA
/ unidad
ESCOBA UNIVERSAL TRES BICOLOR SIN MANGO, 1749
- barbosa:1749
- rubix:798678608000
- ean:8413788017498
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:escoba
75,60 € Sin IVA
/ 12 unidades
ESCOBA INDUSTRIAL CON MANGO 1,150 C/ROSCA, 1805
- barbosa:1805
- rubix:798704975000
- fabricante:1805
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:escoba
14,31 € Sin IVA
/ unidad
24 productos de 30
























