Referencias
Barbosa:6617
Rubix:798500243000

Detalles de producto : CUBO CALLE 100 L CON TAPA, 6617
Cubo calle 100 l. con tapa
CUBO CALLE 100 L. CON TAPA REF.6617
Información técnica
Atributos
| Tipo | cubo calle 100 l con tapa, 6617 |
|---|---|
| Longitud | 57 cm |
| Material Principal | polipropileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,35 € Sin IVA
/ unidad
85,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
