Referencias
Barbosa:1451
Rubix:798450995000



Detalles de producto : ESCOBIJO BARRENDERO CON MANGO 1150 MM, 1451
Escobijo barrendero con mango 1150 mm
ESCOBIJO BARRENDERO Con mango 1150 mm REF.1451
Información técnica
Atributos
| Tipo | escoba |
|---|---|
| Longitud | 28 cm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,74 € Sin IVA
/ unidad
16,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
