BOTA T-41 SUXXEED S3 SRC

Suxxeed S3

Ver información técnica

Referencias

Heckel:63903-41
Rubix:799200803000
fabricante:6390341
EAN:4031101535760
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato41
Cañaalta
Colorgris
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-41 SUXXEED S3 SRC


Suela: PU de doble densidad, muy adherente, resistencia a aceites e hidrocarburos, perfil autolavable, muy buena absorción de impactos. Superior: Cuero resistente al agua y a la penetración de líquidos Collar y polaina en textil hidrofóbico, ojales textiles. Revestimiento: Clima Airmesh, altamente resistente a la abrasión, muy buena absorción de vapor de agua, secado rápido. Puntera: compuesto. Suela antiperforación: sin metal. Suela exterior: parte superior textil extraíble que es muy resistente a la abrasión y permite una buena evacuación de la transpiración. Peso 570 g en la talla 42

Cualidades

Ligereza, flexibilidad, apariencia, comodidad, hidrofóbico, muy buen agarre

Aplicaciones

Modelos no magnéticos muy ligeros y flexibles para artesanos, industria, logística, servicios, comunidades, zonas húmedas.
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato41
Cañaalta
Colorgris
Material Principalante
ESDno
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
85,33 € Sin IVA
/ unidad
103,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

41

Caña