ZAPATO T-45 B1004B K-MOVE S1P HRO SRC

K-MOVE

Ver información técnica

Referencias

Base Protection:CA-B1004-0WB 45
Rubix:799050760000
fabricante:CA-B1004-0WB 45
EAN:8054633493342
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato45
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-45 B1004B K-MOVE S1P HRO SRC


Los K-MOVE son zapatos de seguridad de perfil bajo diseñados para proporcionar una protección fiable y un confort duradero. Estos zapatos de categoría S1P incorporan sistemas patentados de Base Protection. Son transpirables y adecuados para largas jornadas de trabajo. Son adecuados para entornos industriales ligeros y sectores profesionales de baja exposición.

Características:
Este calzado destaca por su capacidad para ofrecer un buen nivel de protección sin dejar de ser cómodo. Se pueden llevar durante todo el día sin cansarse. Su suela patentada Dry'n Air garantiza una regulación térmica eficaz, manteniendo el pie seco y fresco incluso durante el trabajo intensivo. El sistema i-Daptive® añade estabilidad dinámica, adaptando el comportamiento del zapato a los movimientos y superficies. Además, su estructura Strobel, combinada con una suela de doble densidad de poliuretano y caucho, garantiza una resistencia excepcional a la abrasión y a los hidrocarburos. Diseñados con una puntera de aluminio y protección antiperforación Fresh'n Flex, estos zapatos combinan ligereza y robustez.

Especificaciones:
- Referencia: CA-B1004-0WB.
- Categoría de seguridad: S1 P HRO SRC.
- Número de calzado: 11.5.
- Peso (talla 42): 594 g.
- Disponible en tallas: 39 a 45.
- Altura total: 87 mm.
- Puntera: aluminio (resistencia al impacto de 200 J y compresión de 15 kN).
- Suela: poliuretano (PU) y caucho de doble densidad.
- Tejido superior: K-Air 3D, resistente al desgarro y permeable al vapor de agua (transpirable).
- Forro: tejido 3D resistente a la abrasión.
- Capacidad antiestática: 5,82 x 10⁸ Ω en seco, 7,26 x 10⁷ Ω en mojado.
- Resistencia al deslizamiento: SRA: 0,56 y SRB: 0,20 (toda la suela).
- Absorción de energía en el talón: 29 J.
- Resistencia al calor por contacto: hasta 300°C.
- Plantilla extraíble: Dry'n Air Omnia, grosor de 3,5 a 9 mm según zonas.

Normas:
Este calzado cumple las estrictas normas impuestas por la norma EN ISO 20345. Pertenecen a la categoría de seguridad S1 P HRO SRC, garantizando una protección óptima contra los impactos, el aplastamiento, la perforación, el deslizamiento y los hidrocarburos, ofreciendo al mismo tiempo una resistencia al calor por contacto de hasta 300°C. Son EPI de categoría II con certificación CE de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425. Además, son compatibles con la adición de plantillas ortopédicas según DGUV 112-191.

Información de la marca:
Base Protection es una empresa italiana reconocida por sus innovaciones en calzado de seguridad. Fundada en 2005 sobre valores como la calidad, la durabilidad y el confort, combina la experiencia técnica con un diseño moderno. Con una gama de productos certificados y patentados, Base Protection atiende a profesionales de diversos sectores, proporcionando soluciones fiables durante años. Cada producto es el resultado de una profunda investigación y del compromiso de la empresa con la mejora continua.

Cualidades

- Protección total conforme a la categoría S1P HRO SRC.
- Tecnología Dry'n Air para un pie seco y fresco durante todo el día.
- Sistema i-daptive® que ofrece estabilidad y confort dinámico.
- Puntera ligera de aluminio que resiste los impactos y la compresión.
- Suela exterior de doble densidad de PU y caucho duradera y antideslizante.
- Diseño ligero que reduce la fatiga.
- Parte superior de tejido K-Air 3D transpirable y resistente a los desgarros.

Aplicaciones

Los zapatos K-MOVE son ideales para su uso en diversos sectores, como la construcción, la industria ligera, la automoción, las líneas automatizadas y los servicios. Diseñados para soportar duras condiciones de trabajo, son ideales para artesanos y técnicos que trabajan en diversas superficies o expuestos al riesgo de resbalones, pinchazos o calor. Su diseño ergonómico garantiza un confort óptimo incluso durante largos periodos de uso, lo que los convierte en la opción ideal para profesionales exigentes.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato45
Cañabaja
Colornegro
Material Principaltextil
ESDsi
Categoría de seguridads1p
Resistencia al deslizamientosi
Tipo de cierreatar
97,16 Sin IVA
/ unidad
117,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

45