Referencias
Jalas:9915-40
Rubix:799234609000
EAN:6408487513237

Detalles de producto : ZAPATO T-40 9915 EXALTER S1+P+SRC+HRO
Este zapato de seguridad de corte bajo con protección anti-perforación en textil PTC, puntera de aluminio y suela exterior de caucho nitrilo Vibram de alta adherencia es adecuado para la mayoría de los trabajos. Las plantillas interiores multicapa JALAS FX3 Supreme y la entresuela, junto con el diseño tipo calcetín, garantizan una comodidad suprema. La absorción de impactos PORON® XRD™ previene lesiones en los pies y la espalda. Parte superior con orificios de ventilación cubiertos por una malla para mantener los pies frescos y evitar la penetración de partículas.
Cualidades
Breathable mesh, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Stabilizator, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | sistema de fijación ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,14 € Sin IVA
/ unidad
180,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40