Referencias

Festo:Y-PK-3
Rubix:756101873113
fabricante:7269
EAN:4052568020002
Y-PK-3 Barbed Y-connector

Resumen técnico

Conexión 14
Conexión 2pour tube de ø extérieur 4 mm
Materialpom
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : Y-PK-3


Barbed Y-connector Y-PK-3 For plastic tubing PAN, PUN, PL, PP, PU. Nominal size=2,5 mm, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Pneumatic Connection=PK-3, Materials note=Conforms to RoHS

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x19x7 mm
Peso neto1,99 g
Conexión 14
Conexión 2pour tube de ø extérieur 4 mm
Materialpom
Diámetro de conexión2,5 mm ''
Diámetro exterior de tubo métrico4 mm
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
1,96 € Sin IVA
/ unidad
2,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días