RACCORD DROIT MALE CYLINDRIQUE OU METRIQUE 10MM - 1/2
Raccord droit male cylindrique ou metrique
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:883854
Rubix:798939998000
EAN:3660338372629

Documentos
Detalles de producto : RACCORD DROIT MALE CYLINDRIQUE OU METRIQUE 10MM - 1/2
Racor recto macho
Este racor viene con un hexágono hueco
que permite atornillarlo con una simple llave de 6 caras.
Este racor viene con un hexágono hueco
que permite atornillarlo con una simple llave de 6 caras.
Racor recto rosca macho gas cilíndrica 1/2 - 10mm
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bspp |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/2 |
| Conexión 2 | 10 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | 1/2 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 10 mm |
| Roscado | g1/2 (parallel bspp iso 228 class a) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,56 € Sin IVA
/ unidad
5,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días