1263/E39-EXPOSITOR PARED 39 DESTORNIL.
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1263/E39
Rubix:798170146000
fabricante:012630595
EAN:8014230627250

Detalles de producto : 1263/E39-EXPOSITOR PARED 39 DESTORNIL.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5784 g |
| Número de compartimentos | 39 |
| Longitud | 330 mm |
| Altura | 260 mm |
| Anchura | 257 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,30 € Sin IVA
/ unidad
553,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
