4521N-D EXTRACTOR INT. 14-19

Ball Bearing Internal Extractor

Ver información técnica

Referencias

Bahco:4521N-D
Rubix:798756248000
EAN:7314151837761
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras4
Capacidad interior10 mm
Capacidad exterior13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4521N-D EXTRACTOR INT. 14-19


Cualidades

•For extracting ball bearings from housings, ball bearing outer races, bushings and oil seals
The extractor shank has multiple slots (1-4) which allows uniform spreading on the periphery and safe removal of the ball bearing
When placed inside the ball bearing and turning the nut, the bearing will be grip by the inside

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Número de abrazaderas/garras4
Capacidad interior10 mm
Capacidad exterior13 mm
Profundidad60 mm
Fuerza de extracción28 t
Diámetro19 mm
Tipoball bearing internal extractors
66,68 € Sin IVA
/ unidad
80,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días