ATHH.4X90 DESTORNILLADOR MANGO MADERA
ATHH - Destornilladores con mango de madera para tornillos ranurados - hoja forjada con 6 caras
Ver información técnicaReferencias
Facom:ATHH.4X90
Rubix:798528921000
EAN:3148510118000




Detalles de producto : ATHH.4X90 DESTORNILLADOR MANGO MADERA
• Hoja pasante que permite, mediante ligeros impactos, despegar un tornillo bloqueado. • Hoja forjada y tratada, equipada con 6 caras para bloqueo o desbloqueo con una llave. • Conexión mango-hoja mediante alas. • El mango, del lado de la hoja, tiene una virola de acero engastada con amortiguador y en el lado opuesto, una arandela de cuero protege la madera de los impactos. • Presentación: cromado pulido.
DESTORNILLADOR MANGO MADERA 4X90
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 195x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 54 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 90 mm |
| Longitud | 195 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,20 € Sin IVA
/ unidad
11,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días