Referencias

Bahco:7825MBP
Rubix:798212759000
EAN:7314150218929
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos25
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7825MBP


Juego de vasos con cuadradillo de 1/2" 7800DM de perfil bihexagonal métrico, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 y 32 mm
Carraca reversible 8150-1/2 de 1/2"
Junta universal 8166 de 1/2"
Barras de extensión 8160-5 y 8160-10 de 1/2" (125 y 250 mm)
Mango en T deslizante 8154-11 de 1/2"
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste y daños en el elemento de fijación gracias a los vasos con perfil Dynamic-Drive™
Vástago moleteado para el giro con los dedos de elementos de fijación en libre rotación
El vaso proporciona la máxima distribución de la carga y del par de apriete gracias a la zona adicional de flanco
Carraca con mango bicomponente cómodo y antideslizante con práctico orificio para colgar y facilitar el almacenamiento
Caja de plástico
Inserto de material plástico elástico para asegurar las herramientas
Normas: ISO 1174 y DIN 3120

Cualidades

Juego de vasos con cuadradillo de 1/2" con perfil bihexagonal métrico y carraca reversible/junta universal

Información técnica


Atributos
Peso neto6100 g
Número de elementos25
295,13 € Sin IVA
/ unidad
357,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días