Referencias

Bahco:7810MH
Rubix:798212753000
EAN:7314150220373
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos10
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7810MH


7800SM vaso de perfil hexagonal métrico con cuadradillo de 1/2", 10 piezas, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 22 mm
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado altamente pulido
Menor desgaste y daño del elemento de fijación gracias a los vasos con perfil Dynamic-Drive™
Vástago moleteado para el giro con los dedos de elementos de fijación de giro libre
El vaso proporciona la máxima distribución de la carga y del par gracias a la superficie adicional de flanco
Normas: ISO 1174 y DIN 3120

Cualidades

Juego de vasos con cuadradillo de 1/2" sobre raíl con perfil hexagonal métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto810 g
Número de elementos10
Acabadopulido
67,99 € Sin IVA
/ unidad
82,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días