Referencias
Bahco:BE5049H4
Rubix:798637165000
EAN:7314150184590



Detalles de producto : PAQUETE DE 5 PUNTAS BE5049H4 HEXAGONALES DE 4MM
Punta para tornillos de cabeza hexagonal métrica, de aleación de acero de alto rendimiento y con acabado en zinc fosfatado.
Cualidades
•Drive: 10 mm
Available dimensions: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 and 14 mm
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish for bits
Hardness according to DIN3126
Available dimensions: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 and 14 mm
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish for bits
Hardness according to DIN3126
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Número de elementos | 5 |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,39 € Sin IVA
/ unidad
16,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días