Referencias
Bahco:1933M/6T
Rubix:798310209000
EAN:7314151821654

Documentos
Detalles de producto : 1933M/6T
Juego doble de llaves de boca. Normas: DIN 934. Material: acero aleado de alta calidad. Inclinación de la boca: 15. Cabezal en un lado doblado 10. Con iguales medidas de llave en ambos lados. Diseño extra largo y delgado para su uso en electrotécnica, máquinas de oficina, telecomunicaciones, etc. Cromado y pulido mate para una alta calidad de la superficie. Embalaje: juegos en estuche de plástico negro.
Cualidades
•With equal openings at both ends
Extra-long and slim for work on electronic appliances and equipment etc
Available in black plastic pouch
Extra-long and slim for work on electronic appliances and equipment etc
Available in black plastic pouch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Número de elementos | 6 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,56 € Sin IVA
/ unidad
63,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días