Referencias
Bahco:7422MBR
Rubix:798212700000
EAN:7314150218844

Detalles de producto : 7422MBR
A7400DM vaso de perfil bihexagonal métrico con cuadradillo de 3/8", 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 mm
7750RN carraca reversible de cabeza redonda de 3/8"
7760-3 y 7760-10 barra de extensión de 3/8" (75 y 250 mm)
7754 mango en T deslizante de 3/8"
7766 junta universal de 3/8"
Estriado
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
7750RN carraca reversible de cabeza redonda de 3/8"
7760-3 y 7760-10 barra de extensión de 3/8" (75 y 250 mm)
7754 mango en T deslizante de 3/8"
7766 junta universal de 3/8"
Estriado
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Cualidades
Juego de vasos con cuadradillo de 3/8" con perfil bihexagonal métrico y carraca de cabeza redonda
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2790 g |
|---|---|
| Número de elementos | 22 |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,20 € Sin IVA
/ unidad
270,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días