JUEGO 10 LLAVES COMBINADAS CARRACA 10-19 MEGAGEAR 120D BOLSA TEXTIL <<DESCATALOGADO>>
Juego de 10 llaves combinadas de carraca megagear
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:8298251
Rubix:798960370000
EAN:3660338518874
Documentos
Detalles de producto : JUEGO 10 LLAVES COMBINADAS CARRACA 10-19 MEGAGEAR 120D BOLSA TEXTIL <<DESCATALOGADO>>
Acabado mate uniforme.Sistema de carraca de 120 dientes.Ángulo de recuperación de 3º, que permite su uso en espacios muy reducidos.La llave MEGAGEAR ofrece una robustez muy fuerte. Su resistencia supera los requisitos de las normas AINSI y DIN en:- Resistencia al par (635 Nm)- Ciclo de vida (prueba de desgaste)Composición (mm): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 10 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,77 € Sin IVA
/ unidad
464,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días