Referencias
Bahco:6729MHP
Rubix:798212616000
EAN:7314150218752

Detalles de producto : 6729MHP
Juego de vasos con cuadradillo de 1/4" y perfil hexagonal métrico (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 mm)
Carraca reversible 6950 de 1/4" con cabeza en forma de pera
Mango de destornillador 6956 de 1/4"
Puntas 59S/0.6-4.5, 59S/0.8-5.5 y 59S/1.2-6.5 de 1/4" para tornillos de cabeza ranurada
Puntas 59S/PH1, 59S/PH2 y 59S/PH3 de 1/4" para tornillos de cabeza Phillips
Puntas 59S/PZ1, 59S/PZ2 y 59S/PZ3 de 1/4" para tornillos Pozidriv
Puntas 59S/H3, 59S/H4, 59S/H5 y 59S/H6 - puntas de 1/4" para tornillos de cabeza hexagonal
Barras de extensión 6960-2 y 6960-6 de 1/4" (50 y 150 mm)
Junta universal 6966 de 1/4"
Adaptador 6973A de 1/4" para puntas de 1/4"
Acabado pulido de alto brillo
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste y daño de los elementos de fijación gracias a los vasos con perfil Dynamic-Drive™
Vástago moleteado para girar con los dedos elementos de fijación de giro libre
El vaso proporciona una distribución máxima de la carga y del par gracias a la superficie adicional del flanco
La barra de la carraca está diseñada para evitar cambios accidentales del sentido de trabajo
Carraca cómoda, antideslizante, de dos componentes, con práctico orificio para colgar y facilitar su almacenamiento
Caja metálica
Inserto de material plástico elástico para asegurar las herramientas
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Carraca reversible 6950 de 1/4" con cabeza en forma de pera
Mango de destornillador 6956 de 1/4"
Puntas 59S/0.6-4.5, 59S/0.8-5.5 y 59S/1.2-6.5 de 1/4" para tornillos de cabeza ranurada
Puntas 59S/PH1, 59S/PH2 y 59S/PH3 de 1/4" para tornillos de cabeza Phillips
Puntas 59S/PZ1, 59S/PZ2 y 59S/PZ3 de 1/4" para tornillos Pozidriv
Puntas 59S/H3, 59S/H4, 59S/H5 y 59S/H6 - puntas de 1/4" para tornillos de cabeza hexagonal
Barras de extensión 6960-2 y 6960-6 de 1/4" (50 y 150 mm)
Junta universal 6966 de 1/4"
Adaptador 6973A de 1/4" para puntas de 1/4"
Acabado pulido de alto brillo
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste y daño de los elementos de fijación gracias a los vasos con perfil Dynamic-Drive™
Vástago moleteado para girar con los dedos elementos de fijación de giro libre
El vaso proporciona una distribución máxima de la carga y del par gracias a la superficie adicional del flanco
La barra de la carraca está diseñada para evitar cambios accidentales del sentido de trabajo
Carraca cómoda, antideslizante, de dos componentes, con práctico orificio para colgar y facilitar su almacenamiento
Caja metálica
Inserto de material plástico elástico para asegurar las herramientas
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Cualidades
Juego de vasos de cuadradillo de 1/4" con perfil hexagonal métrico y carraca de cabeza en pera/puntas de destornillador/adaptador
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1160 g |
|---|---|
| Número de elementos | 29 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,27 € Sin IVA
/ unidad
209,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días