Referencias
Bahco:874002000
Rubix:798557769000
EAN:8413345024938

Detalles de producto : 874002000
Cabeza forjada. Reafilable. Acero al cromo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Peso | 280 g |
| Tipo | cincel en frío plano |
| Mango | sin protección de la mano |
| Material | acero endurecido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,94 € Sin IVA
/ unidad
10,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
